KRAFT TOOL CO. CC214 lattiakaavin 4-3 / 4 x 14 tuumaa 5 jalkaa S / puu | AD4RUE 43Y501

KRAFT TOOL CO. CC214 lattiakaavin 4-3 / 4 x 14 tuumaa 5 jalkaa S / puu

Varastossa
Tuote: AD4RUE Malli: CC214Ristiviite: 43Y501

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian kaavin
rakentaminenRuostumaton teräs, teräksinen takalevy, puukahva
Palojen lukumäärä1
Koko0.026 Th x 4-3 / 4 W x 14 "L terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 5 jalkaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliHinta
KRAFT TOOL CO. FC506 lattiakaavin terävä 1/2 tuuman teräs | AG4VQD 35EM71 FC50639 "1 / 2 "terävä8"HopeaSäädettävä39 "- 59"Metalli€112.06
KRAFT TOOL CO. ST175 lattiakaavin, kartiomainen 6 tuuman teräs | AG4VRL 35FI04 ST17556 "6"Kavennettu4"MustaTaottu, T-kahva54 "Teräs€112.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC214 lattiakaavin 4-3 / 4 x 14 tuumaa 5 jalkaa S / puu
€69.54 / yksikkö