Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST132PF Grout Float Gum Kumi 12 tuumaa pituus x 4 tuumaa L | AG4VRC 35EM95

KRAFT TOOL CO. ST132PF -laastin kellukumikumi 12 tuuman pituus x 4 tuuman l

Varastossa
Tuote: AG4VRC Malli: ST132PFRistiviite: 35EM95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektointilaastin kellua
taustaEi-marring muovi
KahvaProForm (R) -pehmeä kahva
Kahva Dia.1 sisään.
kahvan pituus8.75 "
Pituus12 "
MateriaaliKumikumi
Paksuus5 / 8 "
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pyöristetty etuosa, neliöinen takaosa, naarmuuntumaton yläosa viistetyillä reunoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaKahvakahvan pituusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. ST128 Grout Float synteettinen kumi 12 tuumaa pituus x 5 tuumaa leveys | AG4VRB 35EM94 ST128AlumiiniPuu7.25 "12 "Synteettinen kumi1 / 4 "568597 "€37.13
KRAFT TOOL CO. W | AG362VRT 10FI3 ST362MuoviMuovi8.5 "10 "Kumi1 / 2 "568570 "€38.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST132PF -laastin kellukumikumi 12 tuuman pituus x 4 tuuman l
€55.58 / yksikkö