Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. W | AG362VRT 10FI3

KRAFT TOOL CO. ST362 -laastin kellukumi 10 tuuman pituus x 3-3 / 4 tuumaa. W

Varastossa
Tuote: AG4VRT Malli: ST362Ristiviite: 35EN11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektointilaastin kellua
taustaMuovi
KahvaMuovi
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus8.5 "
Pituus10 "
MateriaaliKumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys568570 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi4016100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Neliölliset kulmat

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaKahvakahvan pituusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. ST128 Grout Float synteettinen kumi 12 tuumaa pituus x 5 tuumaa leveys | AG4VRB 35EM94 ST128AlumiiniPuu7.25 "12 "Synteettinen kumi1 / 4 "568597 "€37.13
KRAFT TOOL CO. ST132PF Grout Float Gum Kumi 12 tuumaa pituus x 4 tuumaa L | AG4VRC 35EM95 ST132PFEi-marring muoviProForm (R) -pehmeä kahva8.75 "12 "Kumikumi5 / 8 "568564 "€55.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST362 -laastin kellukumi 10 tuuman pituus x 3-3 / 4 tuumaa. W
€38.47 / yksikkö