Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST128 Grout Float synteettinen kumi 12 tuumaa pituus x 5 tuumaa leveys | AG4VRB 35EM94

KRAFT TOOL CO. ST128 -laastin kelluva synteettinen kumi 12 tuuman pituus x 5 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG4VRB Malli: ST128Ristiviite: 35EM94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektointilaastin kellua
taustaAlumiini
KahvaPuu
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus7.25 "
Pituus12 "
MateriaaliSynteettinen kumi
Paksuus1 / 4 "
Leveys568597 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3712
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaKahvakahvan pituusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. ST132PF Grout Float Gum Kumi 12 tuumaa pituus x 4 tuumaa L | AG4VRC 35EM95 ST132PFEi-marring muoviProForm (R) -pehmeä kahva8.75 "12 "Kumikumi5 / 8 "568564 "€55.58
KRAFT TOOL CO. W | AG362VRT 10FI3 ST362MuoviMuovi8.5 "10 "Kumi1 / 2 "568570 "€38.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST128 -laastin kelluva synteettinen kumi 12 tuuman pituus x 5 tuuman leveys
€37.13 / yksikkö