Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST004 Laattaleikkuri valualumiini 12 tuumaa x 12 tuumaa. | AG4VQM 35EM81

KRAFT TOOL CO. ST004 Laattaleikkuri valettua alumiinia 12 tuumaa x 12 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4VQM Malli: ST004Ristiviite: 35EM81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaattaleikkuri
KokoJopa 6 "laatat
VäriHarmaa
rakentaminenValettu alumiini
Palojen lukumäärä2
Koko12 "x 12"
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8025
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä kulmamittari, jousijännitys, 6" työpöytä jarrutangon molemmilla puolilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
KRAFT TOOL CO. ST006 Laattaleikkuri valualumiini 15in. x 15 tuumaa. | AG4VQN 35EM82 ST006Jopa 10 "laatat15 "x 15"€194.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST004 Laattaleikkuri valettua alumiinia 12 tuumaa x 12 tuumaa.
€152.96 / yksikkö