Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST006 Laattaleikkuri valualumiini 15in. x 15 tuumaa. | AG4VQN 35EM82

KRAFT TOOL CO. ST006 laattaleikkuri valettua alumiinia 15 tuumaa. x 15 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4VQN Malli: ST006Ristiviite: 35EM82

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaattaleikkuri
KokoJopa 10 "laatat
VäriHarmaa
rakentaminenValettu alumiini
Palojen lukumäärä2
Koko15 "x 15"
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.635
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä kulmamittari, jousijännitys, 7-1/4" työpöytä jarrutangon molemmilla puolilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
KRAFT TOOL CO. ST004 Laattaleikkuri valualumiini 12 tuumaa x 12 tuumaa. | AG4VQM 35EM81 ST004Jopa 6 "laatat12 "x 12"€152.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST006 laattaleikkuri valettua alumiinia 15 tuumaa. x 15 tuumaa.
€194.46 / yksikkö