ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306632D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 203 mm

Varastossa
€ 50.36 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 50.36/ yksikkö
Qty:
€ 50.36

Tuotteen tiedot:

OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Reikäkoko1.25 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kevätnopeus459.7 paunaa / tuumaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko5 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306632D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 203 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa