Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. HC545 Paneeliväline nostaa ja kantaa muovia AG4VQK 35EM78

KRAFT TOOL CO. HC545 Paneeliväline nosta ja kuljeta muovia

Varastossa
Tuote: AG4VQK Malli: HC545Ristiviite: 35EM78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin siirtäjä
Koko150 lb
rakentaminenMuovi
Pituus14.63 "
Palojen lukumäärä1
Koko14-5/8"L x 6-5/8"W x 2-7/8"H
TyyppiNosta ja kuljeta
Leveys568996 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HI-CRAFT
    • Ominaisuudet: Kumityynyt estävät siirtymistä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. HC545 Paneeliväline nosta ja kuljeta muovia
€16.52 / yksikkö