LITTLE GIANT SST-IBC-2 Ibc-annostelusäiliö 23 tuuman korkeus | AD9QJK 4UDX6

LITTLE GIANT SST-IBC-2 Ibc-annostelusäiliö 23 tuuman korkeus

Tuote: AD9QJK Malli: SST-IBC-2Ristiviite: 4UDX6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,966.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-annostelu- ja säilytysyksikkö
VäriHarmaa
Korkeus23 "
Pituus99 "
Kantavuus10,000 lb
MateriaaliTeräs
Vuotokapasiteetti400 gal.
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 290.25
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)251.46
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
LITTLE GIANT SST-IBC Ibc -annostelusäiliö 51 tuuman leveys | AD9QJJ 4UDX5 SST-IBC29 "76 "€4,438.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SST-IBC-2 Ibc-annostelusäiliö 23 tuuman korkeus
€4,966.20 / yksikkö