KRAFT TOOL CO AD725RUL 5Y8

KRAFT TOOL CO. GG725 Harjateräkaarre / leikkuri 5/8 Kapasiteetti 66 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD4RUL Malli: GG725Ristiviite: 43Y507

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,283.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaudoitin Bender / leikkuri
Taivuta kulma180 astetta
Terän tyyppiLeuka
Kahva materiaaliMetalli
Max. kapasiteetti(# 5) 5/8 "
Toimintamanuaalinen
Kokonaispituus66 "
KäyttääRaudoituksen taivuttamiseen ja leikkaamiseen enintään 5/8 "halkaisijaan ja 60 kovuuteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8203400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. GG725 Harjateräkaarre / leikkuri 5/8 Kapasiteetti 66 tuuman pituus
€1,283.73 / yksikkö