Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF325-allaslastalla pyöreä 3 x 10 tuuman ruotsalainen Ss AD4RRF 43Y452

KRAFT TOOL CO. CF325-allaslastalla pyöreä 3 x 10 tuuman ruotsalainen s

Varastossa
Tuote: AD4RRF Malli: CF325Ristiviite: 43Y452

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllaslastalla
KahvaKamelin takapuu
Kahva Dia.1-3 / 4 tuumaa
kahvan pituus5.5 "
Pituus10 "
MateriaaliRuotsin ruostumaton teräs
KuvioPyöreät reunat
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. CF292B altaan lastalla pyöreä 5 x 18 tuuman sininen teräs | AD4RRE 43Y451 CF292B18 "Blue Steel5"€65.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF325-allaslastalla pyöreä 3 x 10 tuuman ruotsalainen s
€67.83 / yksikkö