Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF292B altaan lastalla pyöreä 5 x 18 tuuman sininen teräs | AD4RRE 43Y451

KRAFT TOOL CO. CF292B altaan lastalla pyöreä 5 x 18 tuuman sininen teräs

Varastossa
Tuote: AD4RRE Malli: CF292BRistiviite: 43Y451

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllaslastalla
KahvaKamelin takapuu
Kahva Dia.1-3 / 4 tuumaa
kahvan pituus5.5 "
Pituus18 "
MateriaaliBlue Steel
KuvioPyöreät reunat
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. CF325-allaslastalla pyöreä 3 x 10 tuuman ruotsalainen Ss AD4RRF 43Y452 CF32510 "Ruotsin ruostumaton teräs3"€67.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF292B altaan lastalla pyöreä 5 x 18 tuuman sininen teräs
€65.94 / yksikkö