KRAFT TOOL CO. CC289S Kahvapainike 1-3/4 x 72 tuumaa Alum | AD4RTC 43Y472

KRAFT TOOL CO. CC289S Swaged -kahvapainike 1-3 / 4 x 72 tuuman alumiini

Tuote: AD4RTC Malli: CC289SRistiviite: 43Y472
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€46.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaged kahva
rakentaminenAlumiini
Pituus72 "
TyyppiPainike
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)184.91
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7608200090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Swaged päättää pesän ja napsahtaa yhteen jousilukituspainikkeilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. CC336B Swaged -kahvapainike 1-3 / 8 x 72 tuumaa sininen | AD4RTB 43Y471 CC336BSininen eloksoitu alumiini1.38 "€36.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC289S Swaged -kahvapainike 1-3 / 4 x 72 tuuman alumiini
€46.44 / yksikkö