KRAFT TOOL CO. CC336B Swaged -kahvapainike 1-3 / 8 x 72 tuumaa sininen | AD4RTB 43Y471

KRAFT TOOL CO. CC336B vaihdettu kahvanappi 1-3 / 8 x 72 tuumaa sininen

Tuote: AD4RTB Malli: CC336BRistiviite: 43Y471
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€36.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaged kahva
rakentaminenSininen eloksoitu alumiini
Pituus72 "
TyyppiPainike
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)183.64
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7608200090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Swaged päättää pesän ja napsahtaa yhteen jousilukituspainikkeilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. CC289S Kahvapainike 1-3/4 x 72 tuumaa Alum | AD4RTC 43Y472 CC289SAlumiini1.75 "€46.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC336B vaihdettu kahvanappi 1-3 / 8 x 72 tuumaa sininen
€36.37 / yksikkö