KOMELON MK6012 Mittapyörälaskuri | AF3UJZ 8DAA5

KOMELON MK6012 mittauspyörän laskuri

Varastossa
Tuote: AF3UJZ Malli: MK6012Ristiviite: 8DAA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapyörä
Pituus10,000 "
mittausalue10000 ft.
Pyörän halkaisija19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.169
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiPyörän halkaisijaHinta
KOMELON 00-MK1212-DW mittapyörä, kaksois4" | AF3WZP 8DWT3 00-MK1212-DW10,000 "Kaksipyörä4"€85.79
KOMELON MK3112 -mittapyörä jalustalla 10" | AF4KWP 8ZG32 MK311210,000 "-10 "€99.42
KOMELON 00-ML1212 Mittauspyörä Compact 4" | AF4YRF 9R027 00-ML12121000 "Kompakti4"€52.62
KOMELON MK4512 Mittapyörä, Hi Viz, ft/In, 14.3 tuumaa | CR7KRG 373G58 MK4512---€107.36
KOMELON ML1812 Mittapyörä, Hi Viz, ft/In, 6 tuumaa | CR7KRH 373G79 ML1812---€56.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOMELON MK6012 mittauspyörän laskuri
€121.62 / yksikkö