Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOMELON MK3112 Mittapyörä jalustalla 10 | AF4KWP 8ZG32

KOMELON MK3112 mittapyörä jalustalla 10"

Varastossa
Tuote: AF4KWP Malli: MK3112Ristiviite: 8ZG32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapyörä
Pituus10,000 "
Materiaali0-9999
Pyörän halkaisija10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.476
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)67.95
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiPyörän halkaisijaHinta
KOMELON MK6012 Mittapyörälaskuri | AF3UJZ 8DAA5 MK601210,000 "-19 "€121.62
KOMELON 00-MK1212-DW mittapyörä, kaksois4" | AF3WZP 8DWT3 00-MK1212-DW10,000 "Kaksipyörä4"€85.79
KOMELON 00-ML1212 Mittauspyörä Compact 4" | AF4YRF 9R027 00-ML12121000 "Kompakti4"€52.62
KOMELON MK4512 Mittapyörä, Hi Viz, ft/In, 14.3 tuumaa | CR7KRG 373G58 MK4512---€107.36
KOMELON ML1812 Mittapyörä, Hi Viz, ft/In, 6 tuumaa | CR7KRH 373G79 ML1812---€56.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOMELON MK3112 mittapyörä jalustalla 10"
€99.42 / yksikkö