Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOMELON 535C mittanauha suljettu 1 tuuma x 35 jalkaa | AF4JAT 8XUA4

KOMELON 535C Mittanauha suljettuna 1 tuuma x 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4JAT Malli: 535CRistiviite: 8XUA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusNylon
Terän pituus35ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1"
Kotelon materiaalikromi
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikko1 / 8, 1 / 16
KoukkuMagneettinen kaksoispää
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliKotelon materiaaliKoukkueräHinta
KOMELON SS125 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mittanauha, 1 tuuma x 25 jalkaa AF3ZNA 8MGG9 SS12525ft.Ruostumaton teräskumitettupääMittanauha€34.06
KOMELON SS116 ruostumaton teräs mittanauha 1 tuumaa x 16 jalkaa | AF4CQN 8R804 SS11616ft.Ruostumaton teräskumitettupääMittanauha€29.66
KOMELON SS130 mittanauha ruostumattomasta teräksestä 1 tuuma x 30 jalkaa | AF4LDM 9A762 SS13030ft.Ruostumaton teräskumitettupääMittanauha€41.06
KOMELON 6611IM avoin kela, lasikuitu, 100 jalkaa - 30m x 1/2 tuumaa Koko | CR7KRJ 373G76 6611 IM----kela€37.42
KOMELON 416HV Mittanauha, 16 jalkaa terän pituus, 3/4 tuuman terän leveys, tuuma, suljettu, ABS-muovi, teräs | CR7KRK 42PV10 416HV----Mittanauha€43.52
KOMELON EV2825 Mittanauha, 25 jalkaa terän pituus, 1 tuuman terän leveys, tuuma, suljettu, kumi/ABS-muovi | CR7KRL 42PV06 EV2825----Mittanauha€61.81
KOMELON 430HV Mittanauha, 30 jalkaa terän pituus, 1 tuuman terän leveys, tuuma, suljettu, ABS-muovi, teräs | CR7KRM 42PV12 430HV----Mittanauha€64.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOMELON 535C Mittanauha suljettuna 1 tuuma x 35 jalkaa
€29.77 / yksikkö