Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ55000YL00 mikrokuituliina, 11 tuuman harmaa sininen | AB3MNA 1UEX5

RUBBERMAID FGQ55000YL00 Mikrokuitutyynyn pidike 11 tuuman harmaasininen

Varastossa
Tuote: AB3MNA Malli: FGQ55000YL00Ristiviite: 1UEX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuituliina
antimikrobisetEi
VäriHarmaa / keltainen
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys3.5 "
LopputyyppiQuick Connect
PestäväEi
Pituus11 "
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLopputyyppiPituusHinta
RUBBERMAID FGQ56000YL00 Pad-pidike 18 tuumaa | AE4UEW 5MU87 FGQ56000YL00Harmaa ja keltainenTasainen18 "€59.34
RUBBERMAID FGQ58000YL00 Pad-pidike 36 tuumaa | AE4UEY 5MU91 FGQ58000YL00Harmaa ja keltainenTasainen36 "€93.04
RUBBERMAID FGQ59000YL00 tyynypidike 48 tuumaa | AE4UEZ 5MU93 FGQ59000YL00Harmaa ja keltainenQuick Connect48 "€108.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ55000YL00 Mikrokuitutyynyn pidike 11 tuuman harmaasininen
€51.83 / yksikkö