Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 47 13 hylsy 1/2 tuuman asema 13 mm 6 pisteen vakio | AA2FPK 10G309

KNIPEX 98 47 13 kanta 1/2 tuuman veto 13 mm 6 piste vakio

Varastossa
Tuote: AA2FPK Malli: 98 47 13Ristiviite: 10G309

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€50.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.125 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko13
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)2.62
Laivan pituus (cm)5.41
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
KNIPEX 98 47 10 hylsy 1/2 tuuman asema 10 mm 6 pisteen vakio | AA2FPF 10G305 98 47 102 7 / 32 "10€50.15
KNIPEX 98 47 19 Hylsy 1/2 tuuman asema 19 mm 6 -piste vakio | AA2FPT 10G316 98 47 192.125 "19mm€57.74
KNIPEX 98 47 22 kanta 1/2 tuuman veto 22mm 6 piste vakio | AA2FPU 10G317 98 47 222 7 / 32 "22mm€61.92
KNIPEX 98 47 24 kanta 1/2 tuuman veto 24 mm 6 piste vakio | AA2FPV 10G318 98 47 241.5 "24mm€71.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 47 13 kanta 1/2 tuuman veto 13 mm 6 piste vakio
€50.60 / yksikkö