Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 47 1 1/4 hylsy 1/2 tuuman asema 1-1 / 4 tuuma 6 pisteen vakio | AA2FPC 10G301

KNIPEX 98 47 1 1/4" kanta 1/2 tuuman vetolaite 1-1/4 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA2FPC Malli: 98 47 1 1/4 "Ristiviite: 10G301

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus2.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.25 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)3.91
Laivan pituus (cm)5.69
Laivan leveys (cm)3.91
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
KNIPEX 98 47 1 1/16 "hylsy 1/2 tuuman asema 1-1/16 tuumaa 6 pisteen vakio | AA2FPB 10G299 98 47 1 1/16 "2 3 / 32 "1-1 / 16 "€67.11
KNIPEX 98 47 5/8" kanta 1/2 tuuman vetolaite 5/8 tuuman 6 pisteen vakio | AA2FPZ 10G324 98 47 5/8 "2 3 / 32 "5 / 8 "€55.58
KNIPEX 98 47 7/8" kanta 1/2 tuuman vetolaite 7/8 tuuman 6 pisteen vakio | AA2FQA 10G326 98 47 7/8 "2 11 / 64 "7 / 8 "€67.17
KNIPEX 98 47 9/16" kanta 1/2 tuuman vetolaite 9/16 tuuman 6 pisteen vakio | AA2FQB 10G327 98 47 9/16 "2.125 "9 / 16 "€54.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 47 1 1/4" kanta 1/2 tuuman vetolaite 1-1/4 tuuman 6 pisteen vakio
€75.99 / yksikkö