Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S4034RC006002 Pienennyskytkin 3/4 x 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3KDK 2UA83

SMITH-COOPER S4034RC006002 Alennusliitin 3/4 x 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3KDK Malli: S4034RC006002Ristiviite: 2UA83

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2570 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine1965 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1-21 / 64 "
Putken koko3 / 4 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3014RC010001 Pienennyskytkin 1 x 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLQ 1LTP8 S3014RC010001304 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi1 49 / 64 "1 "x 1/8"€15.88
SMITH-COOPER S3014RC012001 Pienennyskytkin 1 1/4 x 1/8 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AB2FLW 1LTR4 S3014RC012001304 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/8"€23.13
SMITH-COOPER S3014RC012002 Pienennyskytkin 1 1/4 x 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLX 1LTR5 S3014RC012002304 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/4"€25.36
SMITH-COOPER S3014RC012003 Pienennyskytkin 1 1/4 x 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLY 1LTR6 S3014RC012003304 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 3/8"€23.05
SMITH-COOPER S3014RC014001 Pienennyskytkin 1 1/2 x 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FMC 1LTT1 S3014RC014001304 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/8"€25.54
SMITH-COOPER S3014RC014002 Pienennyskytkin 1 1/2 x 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FMD 1LTT2 S3014RC014002304 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/4"€36.23
SMITH-COOPER S3014RC014003 Pienennyskytkin 1 1/2 x 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FME 1LTT3 S3014RC014003304 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 3/8"€33.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S4034RC006002 Alennusliitin 3/4 x 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€33.15 / yksikkö