KNIPEX 95 71 445 Vaijerileikkuri keskileikattu 17-1 / 2 tuumaa | AA2MWA 10U152

KNIPEX 95 71 445 vaijerileikkuri, keskileikkaus 17-1/2 tuumaa

Tuote: AA2MWA Malli: 95 71 445Ristiviite: 10U152

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Kahvan muotoiluErittäin luja alumiini muovikahvalla
Kokonaispituus17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)2.39
Laivan pituus (cm)43.99
Laivan leveys (cm)13
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
KNIPEX 95 71 600 vaijerileikkuri keskellä leikattu 23-1 / 2 tuumaa | AA2MWB 10U153 95 71 600Erittäin luja alumiini muovikahvalla23.5 "-
Tarjouspyyntö
KNIPEX 95 61 150 SBA -vaijerileikkuri, keskellä leikattu 6 tuumaa | AC9TZH 3JXJ6 95 61 SBAMuovipinnoitettu kahva6"€77.52
KNIPEX 95 61 SBA vaijerileikkuri keskellä leikattu 190-7 / 1 tuumaa | AF2AAV 2PFF6 95 61 SBALiukumaton muovi kastettu7.5 "€128.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 95 71 445 vaijerileikkuri, keskileikkaus 17-1/2 tuumaa