Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 95 61 SBA vaijerileikkuri keskellä leikattu 190-7 / 1 tuumaa | AF2AAV 2PFF6

KNIPEX 95 61 190 SBA vaijerileikkuri keskileikkaus 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2AAV Malli: 95 61 SBARistiviite: 6PFF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Katkaisukapasiteetti kupari1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästä5 / 32 "
Kahvan muotoiluLiukumaton muovi kastettu
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisukapasiteetin vaijeri (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
KNIPEX 95 71 445 Vaijerileikkuri keskileikattu 17-1 / 2 tuumaa | AA2MWA 10U152 95 71 445Erittäin luja alumiini muovikahvalla17.5 "-
Tarjouspyyntö
KNIPEX 95 71 600 vaijerileikkuri keskellä leikattu 23-1 / 2 tuumaa | AA2MWB 10U153 95 71 600Erittäin luja alumiini muovikahvalla23.5 "-
Tarjouspyyntö
KNIPEX 95 61 150 SBA -vaijerileikkuri, keskellä leikattu 6 tuumaa | AC9TZH 3JXJ6 95 61 SBAMuovipinnoitettu kahva6"€78.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 95 61 190 SBA vaijerileikkuri keskileikkaus 7-1/2 tuumaa
€119.86 / yksikkö