KNIPEX 92 64 44 Pinsetit Tylpät Suorat hammastetut 5-3 / 4 | AA2MTB 10U075

KNIPEX 92 64 44 Pinsetit Tylsät Suorat Sahalaitaiset 5-3/4

Tuote: AA2MTB Malli: 92 64 44Ristiviite: 10U075

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspinsetit
Pituus5.75 "
MateriaaliJousiteräs
PistetyyppiSuora, pyöreä, hammastettu
Vihjeiden koko3.5mm
Tyyppitylppä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)13.49
Laivan pituus (cm)0.3
Laivan leveys (cm)0.99
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliVihjeiden kokoTyyppiHinta
KNIPEX 92 64 43 Pinsetit Tylpät Suorat hammastetut 4-3 / 4 | AA2MTA 10U074 92 64 434.75 "Jousiteräs3mmtylppä€27.37
KNIPEX 92 70 46 pinsetit Blunt Straight 5-3 / 4 tuuman musta | AA2MTD 10U077 92 70 465.75 "Jousiteräs, musta heijastamaton lakattu3.5mmtylppä€31.70
KNIPEX 92 72 45 pinsetit, tylsä, suora, hammastettu 5-3 / 4 | AA2MTE 10U078 92 72 455.75 "Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapinta3.5mmTylpän muotoinen / anti-magneettinen / haponkestävä€54.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 64 44 Pinsetit Tylsät Suorat Sahalaitaiset 5-3/4