Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 92 72 45 pinsetit, tylsä, suora, hammastettu 5-3 / 4 | AA2MTE 10U078

KNIPEX 92 72 45 Pinsetit Tylsät Suorat Sahalaitaiset 5-3/4

Varastossa
Tuote: AA2MTE Malli: 92 72 45Ristiviite: 10U078

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspinsetit
Pituus5.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs, heijastamaton mattapinta
PistetyyppiSuora, pyöreä, hammastettu
Vihjeiden koko3.5mm
TyyppiTylpän muotoinen / anti-magneettinen / haponkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)13.49
Laivan pituus (cm)0.3
Laivan leveys (cm)0.99
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliVihjeiden kokoTyyppiHinta
KNIPEX 92 64 43 Pinsetit Tylpät Suorat hammastetut 4-3 / 4 | AA2MTA 10U074 92 64 434.75 "Jousiteräs3mmtylppä€27.37
KNIPEX 92 64 44 Pinsetit Tylpät Suorat hammastetut 5-3 / 4 | AA2MTB 10U075 92 64 445.75 "Jousiteräs3.5mmtylppä-
Tarjouspyyntö
KNIPEX 92 70 46 pinsetit Blunt Straight 5-3 / 4 tuuman musta | AA2MTD 10U077 92 70 465.75 "Jousiteräs, musta heijastamaton lakattu3.5mmtylppä€31.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 72 45 Pinsetit Tylsät Suorat Sahalaitaiset 5-3/4
€54.92 / yksikkö