Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 92 28 70 ESD-pinsetit Esd Suora 4-1 / 4 tuuman ruostumaton teräs Musta | AA2MRN 10U063

KNIPEX 92 28 70 ESD-pinsetit Esd Straight 4-1/4 tuumaa ruostumatonta terästä musta

Varastossa
Tuote: AA2MRN Malli: 92 28 70 ESDRistiviite: 10U063

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspinsetit
Pituus4.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs, heijastamaton musta
PistetyyppiSuora, hieno, sileä
TyyppiESD / antimagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)11.99
Laivan pituus (cm)0.41
Laivan leveys (cm)0.89
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPistetyyppiVihjeiden kokoHinta
KNIPEX 92 08 78 ESD-pinsetit Esd taivutettu sileä 4-3 / 4 tuuman musta | AA2MQX 10U047 92 08 ESD4.75 "Taivutettu, sileä-€75.51
KNIPEX 92 08 79 ESD-pinsetit Esd Suora 4-3 / 4 Tuuman Ss AA2MQY 10U048 92 08 ESD4.75 "Suora, sileä-€62.49
KNIPEX 92 28 69 ESD-pinsetit Esd Suora 5-1 / 4 tuuman ruostumaton teräs Musta | AA2MRM 10U062 92 28 ESD5.25 "Suora, vahva kärki, sileä-€40.58
KNIPEX 92 28 71 ESD-pinsetit Esd-neula 4-1 / 4 tuuman ruostumaton teräs Musta | AA2MRP 10U064 92 28 ESD4.25 "Neula osoittaa, sileä-€61.46
KNIPEX 92 28 72 ESD-pinsetit Esd Suora 5-1 / 4 tuuman ruostumaton teräs Musta | AA2MRQ 10U065 92 28 ESD5.25 "Suorat, pitkät kärjet, sileät-€59.47
KNIPEX 92 38 75 ESD-pinsetit Esd sirppi 4-3 / 4 tuuman ruostumaton teräs musta | AA2MRW 10U070 92 38 ESD4.75 "Sirppi, sileä-€62.70
KNIPEX 92 58 74 ESD-pinsetit Esd Suora Pyöreä 4-3 / 4 Tuumaa Musta | AA2MRZ 10U073 92 58 ESD4.75 "Suora, pyöreä, sileä2mm€52.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 28 70 ESD-pinsetit Esd Straight 4-1/4 tuumaa ruostumatonta terästä musta
€56.56 / yksikkö