Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 92 22 04 Pinsetit, magneettineulat, suora 5-1 / 4 | AA2MRA 10U051

KNIPEX 92 22 04 Pinsetit Antimagneettinen neula suora 5-1/4

Varastossa
Tuote: AA2MRA Malli: 92 22 04Ristiviite: 10U051

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspinsetit
Pituus5.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs, heijastamaton mattapinta
PistetyyppiNeula, suora, sileä
TyyppiAntimagneettinen / elektroniikka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)13.49
Laivan pituus (cm)0.3
Laivan leveys (cm)0.99
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPistetyyppiVihjeiden kokoTyyppiHinta
KNIPEX 92 02 54 Pinsetit, magneettiset, kulma 4-3 / 4 tuumaa | AA2MQV 10U045 92 02 544.75 "Ruostumaton teräsKulmainen, sileä1mmAntimagneettinen / kiinnitys€70.53
KNIPEX 92 02 55 Pinsetit, magneettiset kulmat 4-1 / 2 tuumaa AA2MQW 10U046 92 02 554.5 "Ruostumaton teräsKulmainen, sileä3.5mmAntimagneettinen / haponkestävä / kiinnitys€51.03
KNIPEX 92 22 06 Pinsetit, magneettineulat, suora 4-3 / 4 | AA2MRB 10U052 92 22 064.75 "Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaNeula, suora, sileä-Antimagneettinen / elektroniikka€47.51
KNIPEX 92 22 07 Pinsetit, magneettineulat, suora 4-1 / 2 | AA2MRC 10U053 92 22 074.5 "Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaNeula, suora, sileä-Antimagneettinen / elektroniikka€52.55
KNIPEX 92 22 12 pinsetit anti-mag neula suora 4 tuumaa | AA2MRD 10U054 92 22 124"Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaNeula, suora, erittäin hieno, sileä-Antimagneettinen / elektroniikka€57.54
KNIPEX 92 32 29 Pinsetit Anti-magneettinen sirppi 4-3 / 4 tuuman Ss AA2MRR 10U066 92 32 294.75 "Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaSirppi, erittäin hieno, sileä-Antimagneettinen€62.11
KNIPEX 92 34 28 pinsetit, magneettiset taivutetut 4 tuuman S | AA2MRT 10U067 92 34 284"Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaTaivutettu, erittäin hieno, sileä-Antimagneettinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 22 04 Pinsetit Antimagneettinen neula suora 5-1/4
€51.31 / yksikkö