Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 82950 -katetrilokero 5 x 8 7/8 x 2 Ss AC9XUZ 3LEX9

VOLLRATH 82950 Katetrialusta 5 x 8 7/8 x 2 Ss

Varastossa
Tuote: AC9XUZ Malli: 82950Ristiviite: 3LEX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatetri / instrumenttialusta
Korkeus2"
Pituus8.875 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9018310090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VOLLRATH 83170 Katetrialusta 4 x 17 x 2 7/8 | AC9XVA 3LEY2 831702.875 "17 "4"€151.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 82950 Katetrialusta 5 x 8 7/8 x 2 Ss
€97.19 / yksikkö