KNIPEX 92 02 53 Pinsetit Magneetinesto/kiinnitys Kulma 4-3/4 | AA2MTN 10U090

KNIPEX 92 02 53 Pinsetit Anti-mag/kiinnitys Kulma 4-3/4

Tuote: AA2MTN Malli: 92 02 53Ristiviite: 10U090

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspinsetit
Pituus4.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
PistetyyppiKulmainen, sileä
Vihjeiden koko1mm
TyyppiAntimagneettinen / kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)1.19
Laivan leveys (cm)0.99
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPistetyyppiVihjeiden kokoTyyppiHinta
KNIPEX 92 02 54 Pinsetit, magneettiset, kulma 4-3 / 4 tuumaa | AA2MQV 10U045 92 02 544.75 "Ruostumaton teräsKulmainen, sileä1mmAntimagneettinen / kiinnitys€70.01
KNIPEX 92 02 55 Pinsetit, magneettiset kulmat 4-1 / 2 tuumaa AA2MQW 10U046 92 02 554.5 "Ruostumaton teräsKulmainen, sileä3.5mmAntimagneettinen / haponkestävä / kiinnitys€51.03
KNIPEX 92 22 04 Pinsetit, magneettineulat, suora 5-1 / 4 | AA2MRA 10U051 92 22 045.25 "Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaNeula, suora, sileä-Antimagneettinen / elektroniikka€51.07
KNIPEX 92 22 06 Pinsetit, magneettineulat, suora 4-3 / 4 | AA2MRB 10U052 92 22 064.75 "Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaNeula, suora, sileä-Antimagneettinen / elektroniikka€46.58
KNIPEX 92 22 07 Pinsetit, magneettineulat, suora 4-1 / 2 | AA2MRC 10U053 92 22 074.5 "Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaNeula, suora, sileä-Antimagneettinen / elektroniikka€52.55
KNIPEX 92 22 12 pinsetit anti-mag neula suora 4 tuumaa | AA2MRD 10U054 92 22 124"Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaNeula, suora, erittäin hieno, sileä-Antimagneettinen / elektroniikka€56.84
KNIPEX 92 32 29 Pinsetit Anti-magneettinen sirppi 4-3 / 4 tuuman Ss AA2MRR 10U066 92 32 294.75 "Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaSirppi, erittäin hieno, sileä-Antimagneettinen€60.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 02 53 Pinsetit Anti-mag/kiinnitys Kulma 4-3/4