Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 90 70 220 Revolving Punch Pihdit 5/64 - 13/64 In | AA2MVF 10U132

KNIPEX 90 70 220 pyörivä rei'ityspihdi 5/64 - 13/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MVF Malli: 90 70 220Ristiviite: 10U132

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä rei'itin
rakentaminenErittäin luja teräs, jauhemaalattu
KahvaErittäin luja teräs
Reiän koko5/64, 3/32, 1/8, 9/64, 5/32, 13/64"
Kokonaispituus8 45 / 64 "
Kurkun syvyys1-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 90 70 220 pyörivä rei'ityspihdi 5/64 - 13/64 tuumaa
€59.40 / yksikkö