Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 87 51 250 vesipumppupihdit erittäin ohuet, 10 tuuman pituus punainen AA2MQU 10U044

KNIPEX 87 51 250 vesipumppupihdit erittäin ohuet 10 tuuman pituus, punainen

Varastossa
Tuote: AA2MQU Malli: 87 51 250Ristiviite: 10U044

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesipumpun pihdit
SäätötyyppiNappi
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan tyyppikastettuja
LeukatyyppiV-leuka
Leuan leveys1.5 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen1.25 "
Leuka-asemien lukumäärä19
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)24.49
Laivan pituus (cm)1.6
Laivan leveys (cm)4.29
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenSäätötyyppiSuorittaa loppuunKokonaispituusSidonta pystyyKahvan tyyppieräLeuan pituusHinta
KNIPEX 85 01 250 US Auto Adjusting Pihdit 10 tuuman pituus punainen | AA2MQL 10U037 85 01 250 USA1.25 "ItsesäätyväHarmaa Atramentoitu10 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kastettujaVesipumpun pihdit-€116.45
KNIPEX 87 01 150 vesipumppupihdit 6 tuuman pituus punainen | AA2MQR 10U042 87 01 1501.25 "NappiKiiltävä6"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kastettujaVesipumpun pihdit-€61.14
KNIPEX 87 01 250 SBA -vesipumppupihdit, 10 tuuman napin muovi | AB9MJN 2DYY1 87 01 SBA2"NappiKiiltävä10 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kastettujaVesipumpun pihdit-€70.35
KNIPEX 87 01 300 SBA -vesipumppupihdit, 12 tuuman napin muovi | AB9MJP 2DYY2 87 01 SBA2.75 "NappiKiiltävä12 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kastettujaVesipumpun pihdit-€96.15
KNIPEX 87 01 400 SBA -vesipumpun pihdit Laatikkoliitos 16 tuumaa | AB9MJQ 2DYY3 87 01 SBA3.5 "NappiKiiltävä16 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kastettujaVesipumpun pihdit-€163.29
KNIPEX 87 01 560 Vesipumpun pihdit, laatikko, 22 tuumaa | AB9MJR 2DYY4 87 01 5604.5 "NappiKiiltävä22 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kastettujaVesipumpun pihdit-€208.08
KNIPEX 87 01 SBA -vesipumppupihdit 180-7 / 1 tuuman painike Ergo | AB4MJT 9DYY2 87 01 SBA1.5 "NappiKiiltävä7.25 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kastettujaVesipumpun pihdit-€64.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 87 51 250 vesipumppupihdit erittäin ohuet 10 tuuman pituus, punainen
€73.21 / yksikkö