Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH TP882 Penetration Probe -50 - 1000 astetta F | AA8QHD 19L867

EXTECH TP882 tunkeutumisanturi -50 - 1000 astetta F

Varastossa
Tuote: AA8QHD Malli: TP882Ristiviite: 19L867

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpäisyn lämpötilan anturi
tarkkuus+/- 0.75% tai 4 astetta F
AnturiliitinMini
Koetin Dia.3 / 23 "
Koettimen pituus8"
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Prosessiliitäntä1/4 "NPT, puristusliitin
Temp. alue-50 - 1000 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai nesteet
Vaijerin pituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH TP882 tunkeutumisanturi -50 - 1000 astetta F
€77.77 / yksikkö