Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 87 28 SBA -eristetty vesipumppupihdit 250 tuumaa punainen / keltainen | AA10MQT 2U10

KNIPEX 87 28 250 SBA eristetty vesipumpun pihdi 10 tuumaa punainen/keltainen

Varastossa
Tuote: AA2MQT Malli: 87 28 SBARistiviite: 10U043

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt vesipumppupihdit
SäätötyyppiNappi
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan tyyppiEristetty
LeukatyyppiV-leuka
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen2"
Leuka-asemien lukumäärä24
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiHinta
KNIPEX 88 08 SBA -eristetyt vesipumppupihdit 250 tuumaa | AB10MLC 9DZD2 88 08 SBAUranivel€84.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 87 28 250 SBA eristetty vesipumpun pihdi 10 tuumaa punainen/keltainen
€104.57 / yksikkö