Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 88 08 SBA -eristetyt vesipumppupihdit 250 tuumaa | AB10MLC 9DZD2

KNIPEX 88 08 250 SBA-eristetyt vesipumppupihdit 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MLC Malli: 88 08 SBARistiviite: 2DZD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt vesipumppupihdit
SäätötyyppiUranivel
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan tyyppiEristetty
LeukatyyppiV-leuka
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen2"
Leuka-asemien lukumäärä9
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiHinta
KNIPEX 87 28 SBA -eristetty vesipumppupihdit 250 tuumaa punainen / keltainen | AA10MQT 2U10 87 28 SBANappi€104.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 88 08 250 SBA-eristetyt vesipumppupihdit 10 tuumaa
€84.18 / yksikkö