Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 83 30 030 Ruotsalainen putki-avain 26-1/4 tuumaa I-palkki | AH8KLF 38VG12

KNIPEX 83 30 030 ruotsalainen putkiavain 26-1/4 tuuman I-palkki

Varastossa
Tuote: AH8KLF Malli: 83 30 030Ristiviite: 38VG12
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
€434.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuotsalainen putkiavain
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiPlier-tyyppi
Leuan kapasiteetti4.75 "
LeukamateriaaliTeräs
LeukatyyppiSahalaitainen
Kokonaispituus26.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.329
Laivan korkeus (cm)3.1
Laivan pituus (cm)69.01
Laivan leveys (cm)8.71
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
KNIPEX 83 10 010 ruotsalainen putkiavain 12-1 / 4 tuuman I-palkki | AH8KKV 38VG02 83 10 0101.625 "12.25 "€98.02
KNIPEX 83 10 015 Ruotsalainen putkiavain 17-1 / 2 tuuman I-palkki | AH8KKW 38VG03 83 10 0152.375 "17.5 "€157.75
KNIPEX 83 10 020 ruotsalainen putkiavain I-palkki 2-3 / 4 tuumaa | AH8KKX 38VG04 83 10 0202.75 "22.5 "€217.99
KNIPEX 83 10 030 ruotsalainen putkiavain 25-1 / 2 tuuman I-palkki | AH8KKY 38VG05 83 10 0304.375 "25.5 "€452.73
KNIPEX 83 10 040 ruotsalainen putkiavain 29-1 / 2 tuuman I-palkki | AH8KKZ 38VG06 83 10 0405.125 "29.5 "€548.53
KNIPEX 83 20 010 ruotsalainen putkiavain I-palkki 1-5 / 8 tuumaa | AH8KLA 38VG07 83 20 0101.625 "13 "€104.48
KNIPEX 83 20 015 Ruotsalainen putkiavain I-palkki 2-3 / 8 tuumaa | AH8KLB 38VG08 83 20 0152.375 "17 "€140.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 83 30 030 ruotsalainen putkiavain 26-1/4 tuuman I-palkki
€434.50 / yksikkö