Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 77 02 115 ESD-viistoleikkurit kaksoisjousi pyöreä nenä | AH8JTG 38UT83

KNIPEX 77 02 115 ESD-diagonaalileikkurit, tuplajousi, pyöreä nokka

Varastossa
Tuote: AH8JTG Malli: 77 02 115 ESDRistiviite: 38UT83

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausPieni viiste
Leikkauskapasiteetti / materiaali1/64 "- 1/16" pehmeä, kova ja pianolanka
Käsittele väriäMusta / Harmaa
Kahvan tyyppi2-komponentti
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 / 2 "
Leuan leveys5 / 8 "
MateriaaliTyökaluteräs
Nenän tyyppiPyöreä
Kokonaispituus4.5 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Työkalun pituus5"
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)5.18
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Kyllä
    • Langanpoistaja: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeikkausLeikkauskapasiteetti / materiaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKevään paluuSidonta pystyyKärjen leveysHinta
KNIPEX 72 01 140 lävistäjä 4-1 / 4 tuuman pituus | AA2KTA 10N804 72 01 140Vanadiini sähköteräs, taottuHuuhdella1/8 "pehmeä, 5/64" keskikova, 3/64 "kova-4.25 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€65.59
KNIPEX 70 01 110 lävistäjä 5 tuuman pituus | AA2MND 10T976 70 01 110Vanadiini sähköteräs, taottuBeval1/8 "pehmeä, 3/32" keskikova, 1/16 "kova-5"EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€40.94
KNIPEX 70 01 125 lävistäjä 5-1 / 2 tuuman pituus | AA2MNE 10T977 70 01 125Vanadiini sähköteräs, taottuBeval5/32 "pehmeä, 3/32" keskikova, 5/64 "kova-5.5 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€48.86
KNIPEX 70 01 140 lävistäjä 6-1 / 4 tuuman pituus | AA2MNF 10T978 70 01 140Vanadiini sähköteräs, taottuBeval5/32 "pehmeä, 7/64" keskikova, 5/64 "kova-6.25 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€52.50
KNIPEX 70 01 160 lävistäjä 7-1 / 4 tuuman pituus | AA2MNG 10T979 70 01 160Vanadiini sähköteräs, taottuBeval5/32 "pehmeä, 1/8" keskikova, 7/64 "kova-7.25 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€48.89
KNIPEX 70 01 180 lävistäjä 5 tuuman pituus | AA2MNH 10T980 70 01 180Vanadiini sähköteräs, taottuBeval1/8 "pehmeä, 3/32" keskikova, 1/16 "kova-5"EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€53.96
KNIPEX 70 02 125 lävistäjä 5-1 / 2 tuuman pituus | AA2MNJ 10T981 70 02 125Vanadiini sähköteräs, taottuBeval5/32 "pehmeä, 3/32" keskikova, 5/64 "kova-5.5 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€51.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 77 02 115 ESD-diagonaalileikkurit, tuplajousi, pyöreä nokka
€96.25 / yksikkö