Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 71 82 950 -verkkoleikkuri 7/16 tuuman korkki | AC9TZF 3JXJ4

KNIPEX 71 82 950 Betoniverkkoleikkuri 7/16 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AC9TZF Malli: 71 82 950Ristiviite: 3JXJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniverkkoleikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Grip-tyyliTukeva, 2 väriä, luistamaton kaksoiskomponentti
Kahva materiaaliTeräsputki, jauhemaalattu
LeukamateriaaliKromivanadiini raskas teräs, taottu
Kokonaispituus37.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 71 82 950 Betoniverkkoleikkuri 7/16 tuuman korkki
€345.65 / yksikkö