Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 42 34 280 Lukituspihdit 11-1/64 tuuman pituus 3-47/64 tuuman leuka | AH8JRJ 38UT61

KNIPEX 42 34 280 lukituspihdit 11-1/64 tuumaa pituus 3-47/64 tuumaa leuka

Varastossa
Tuote: AH8JRJ Malli: 42 34 280Ristiviite: 38UT61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti2-13 / 64 "
Leuan pituus3 47 / 64 "
Leuan tyyliKiinnitysleuka
Leuan paksuus1-7 / 32 "
Leuan leveys2.625 "
Pituus11 1 / 64 "
MateriaaliTeräs
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.79
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysHinta
KNIPEX 42 14 lukituspihdit 280-11 / 1 tuuman pituus 64-3 / 7 tuuman leuka | AH64JRG 8UT38 42 14 2803 7 / 64 "2 41 / 64 "€105.30
KNIPEX 42 24 lukituspihdit 280-11 / 1 tuuman pituus 64-4 / 39 tuuman leuka | AH64JRH 8UT38 42 24 2804 39 / 64 "5 33 / 64 "€101.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 42 34 280 lukituspihdit 11-1/64 tuumaa pituus 3-47/64 tuumaa leuka
€97.81 / yksikkö