Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 42 24 lukituspihdit 280-11 / 1 tuuman pituus 64-4 / 39 tuuman leuka | AH64JRH 8UT38

KNIPEX 42 24 280 lukituspihdit 11-1/64 tuumaa pituus 4-39/64 tuumaa leuka

Varastossa
Tuote: AH8JRH Malli: 42 24 280Ristiviite: 38UT60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti2-13 / 64 "
Leuan pituus4 39 / 64 "
Leuan tyyliKiinnitysleuka
Leuan paksuus7 / 32 "
Leuan leveys5 33 / 64 "
Pituus11 1 / 64 "
MateriaaliTeräs
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.85
Laivan korkeus (cm)5.79
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysHinta
KNIPEX 42 14 lukituspihdit 280-11 / 1 tuuman pituus 64-3 / 7 tuuman leuka | AH64JRG 8UT38 42 14 2803 7 / 64 "2 41 / 64 "€105.30
KNIPEX 42 34 280 Lukituspihdit 11-1/64 tuuman pituus 3-47/64 tuuman leuka | AH8JRJ 38UT61 42 34 2803 47 / 64 "2.625 "€97.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 42 24 280 lukituspihdit 11-1/64 tuumaa pituus 4-39/64 tuumaa leuka
€101.94 / yksikkö