Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 42 14 lukituspihdit 280-11 / 1 tuuman pituus 64-3 / 7 tuuman leuka | AH64JRG 8UT38

KNIPEX 42 14 280 lukituspihdit 11-1/64 tuumaa pituus 3-7/64 tuumaa leuka

Varastossa
Tuote: AH8JRG Malli: 42 14 280Ristiviite: 38UT59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti2-13 / 64 "
Leuan pituus3 7 / 64 "
Leuan tyyliKiinnitysleuka
Leuan paksuus2-5 / 32 "
Leuan leveys2 41 / 64 "
Pituus11 1 / 64 "
MateriaaliTeräs
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9172
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)7.19
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysHinta
KNIPEX 42 24 lukituspihdit 280-11 / 1 tuuman pituus 64-4 / 39 tuuman leuka | AH64JRH 8UT38 42 24 2804 39 / 64 "5 33 / 64 "€101.94
KNIPEX 42 34 280 Lukituspihdit 11-1/64 tuuman pituus 3-47/64 tuuman leuka | AH8JRJ 38UT61 42 34 2803 47 / 64 "2.625 "€97.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 42 14 280 lukituspihdit 11-1/64 tuumaa pituus 3-7/64 tuumaa leuka
€105.30 / yksikkö