Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 40 04 250 Pihdit 10 tuuman pituus 1-51 / 64 tuuman leuka | AH8JRA 38UT53

KNIPEX 40 04 250 pihdit 10 tuumaa pituus 1-51/64 tuumaa leuka

Varastossa
Tuote: AH8JRA Malli: 40 04 250Ristiviite: 38UT53

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€68.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti0 "- 1-5 / 8"
Leuan pituus1 51 / 64 "
Leuan tyyliKaksinkertainen prisma
Leuan paksuus31 / 64 "
Leuan leveys2.25 "
Pituus10 "
MateriaaliKromivanadiini sähköterästä
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeuan leveysPituusHinta
KNIPEX 40 04 -pihdit 180-7 / 1 tuuman pituus 4-1 / 31 tuuman leuka | AH64JQZ 8UT38 40 04 180Pihdit0 "- 1-5 / 8"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€68.68
KNIPEX 41 04 lukituspihdit 180-7 / 1 tuuman pituus 4-1 / 31 tuuman leuka | AH64JRB 8UT38 41 04 180Pihdit lukitaan0 "- 2"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€54.17
KNIPEX 41 04 lukituspihdit 250 tuuman pituus 10-1 / 57 tuuman leuka | AH64JRC 8UT38 41 04 250Pihdit lukitaan0 "- 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "€56.06
KNIPEX 41 04 lukituspihdit 300 tuuman pituus 12-2 / 23 tuuman leuka | AH64JRD 8UT38 41 04 300Pihdit lukitaan0 "- 2-1 / 4"2 23 / 64 "2 39 / 64 "12 "€96.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 40 04 250 pihdit 10 tuumaa pituus 1-51/64 tuumaa leuka
€68.37 / yksikkö