Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 41 04 lukituspihdit 180-7 / 1 tuuman pituus 4-1 / 31 tuuman leuka | AH64JRB 8UT38

KNIPEX 41 04 180 lukituspihdit 7-1/4 tuumaa pituus 1-31/64 tuumaa leuka

Varastossa
Tuote: AH8JRB Malli: 41 04 180Ristiviite: 38UT54

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti0 "- 2"
Leuan pituus1 31 / 64 "
Leuan tyyliKaksinkertainen prisma
Leuan paksuus25 / 64 "
Leuan leveys1 11 / 16 "
Pituus7.25 "
MateriaaliKromivanadiini sähköterästä
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeuan leveysPituusHinta
KNIPEX 40 04 -pihdit 180-7 / 1 tuuman pituus 4-1 / 31 tuuman leuka | AH64JQZ 8UT38 40 04 180Pihdit0 "- 1-5 / 8"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€72.10
KNIPEX 40 04 250 Pihdit 10 tuuman pituus 1-51 / 64 tuuman leuka | AH8JRA 38UT53 40 04 250Pihdit0 "- 1-5 / 8"1 51 / 64 "2.25 "10 "€68.99
KNIPEX 41 04 lukituspihdit 250 tuuman pituus 10-1 / 57 tuuman leuka | AH64JRC 8UT38 41 04 250Pihdit lukitaan0 "- 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "€57.08
KNIPEX 41 04 lukituspihdit 300 tuuman pituus 12-2 / 23 tuuman leuka | AH64JRD 8UT38 41 04 300Pihdit lukitaan0 "- 2-1 / 4"2 23 / 64 "2 39 / 64 "12 "€101.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 41 04 180 lukituspihdit 7-1/4 tuumaa pituus 1-31/64 tuumaa leuka
€55.22 / yksikkö