Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 00 11 06 Ohjauskaapin avaimen pääavain 6-19/64in | AA2KTC 10N806

KNIPEX 00 11 06 Ohjauskaapin avain Pääavain 6-19/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2KTC Malli: 00 11 06Ristiviite: 10N806
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
€71.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauskaapin avain
Bit tyyliTupla päättynyt
Kuljettajan tyyppi9 1-in
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan muotoiluRistityyli
MateriaaliSinkkivalu
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6 19 / 64 "
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliSinkkivalu
Varren tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
KNIPEX 00 11 04 Ohjauskaapin avain monibittinen 6-19 / 64 tuumaa | AA2KTB 10N805 00 11 04RistityyliSinkkivalu36 19 / 64 "€52.28
KNIPEX 00 11 02 Ohjauskaapin avain 2 53/64 tuuman pituus | AC9TZJ 3JXJ7 00 11 02RistityyliSinkkivalu32 53 / 64 "€50.73
KNIPEX 00 11 07 Ohjauskaapin avain Kynätyyli 8 1/8 tuuman pituus | AC9TZK 3JXJ8 00 11 07Ristityylinen GRP-muovi, jossa taskuklipsiRunko ja kiinnitysklipsi valmistettu GRP-muovista, työkalunpidin ja avainprofiilit sinkkivalettu28.125 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 00 11 06 Ohjauskaapin avain Pääavain 6-19/64 tuumaa
€71.16 / yksikkö