KNIPEX 00 11 07 Ohjauskaapin avain Kynätyyli 8 1/8 tuuman pituus | AC9TZK 3JXJ8

KNIPEX 00 11 07 Ohjauskaappi avainkynätyyppinen 8 1/8 tuumaa

Tuote: AC9TZK Malli: 00 11 07Ristiviite: 3JXJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauskaapin avain
Kärkipidikkeen tyyppiMagneettinen
Bit tyyliTupla päättynyt
Kuljettajan tyyppi6 1-in
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan muotoiluRistityylinen GRP-muovi, jossa taskuklipsi
MateriaaliRunko ja kiinnitysklipsi valmistettu GRP-muovista, työkalunpidin ja avainprofiilit sinkkivalettu
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus8.125 "
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliSinkkivalu
Varren tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
KNIPEX 00 11 04 Ohjauskaapin avain monibittinen 6-19 / 64 tuumaa | AA2KTB 10N805 00 11 04RistityyliSinkkivalu36 19 / 64 "€52.28
KNIPEX 00 11 06 Ohjauskaapin avaimen pääavain 6-19/64in | AA2KTC 10N806 00 11 06RistityyliSinkkivalu16 19 / 64 "€71.16
KNIPEX 00 11 02 Ohjauskaapin avain 2 53/64 tuuman pituus | AC9TZJ 3JXJ7 00 11 02RistityyliSinkkivalu32 53 / 64 "€50.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 00 11 07 Ohjauskaappi avainkynätyyppinen 8 1/8 tuumaa