KLEIN TOOLS VDV011832 koaksiaalisarja | CE4WJX

KLEIN TOOLS VDV011832 koaksiaalisarja

Varastossa
Tuote: CE4WJX Malli: VDV011832

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoax-työkalusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS VDV001833 Data- ja koaksiaalipaketti | CE4WJZ VDV001833€593.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS VDV011832 koaksiaalisarja
€402.51 / yksikkö