Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS T1715 Ratcheting Crimper, 22-10 Awg, 9 tuuman pituus | AB9HVU 2DFE3 / 34003-1

KLEIN TOOLS T1715 Räikkäpuristin, 22-10 Awg, 9 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB9HVU Malli: T1715Ristiviite: 2DFE3 / 34003-1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper
SäädettäväEi
Koko22-10 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS T1710 Ratcheting Crimper, 22-10 Awg, 9 tuuman pituus | AB9HVT 2DFE2 / 34002-4 T1710manuaalinen22-10 AWGTyyny Grip9"€513.99
KLEIN TOOLS VDV226-011-SEN Räikkäpuristin, 28-22 Awg, 7-1/2 tuuman pituus | AE9QBN 6LFT9 / 58014-7 VDV226-011-SENEi28-22 AWGMuovi7.5 "€55.60
KLEIN TOOLS VDV226107 Räikkäilevä datakaapelipuristin / strippari / leikkuri, kompakti | CE4WEX VDV226107----€69.22
KLEIN TOOLS VDV200010 Ratcheting Crimper Frame, pituus 8.75 tuumaa | CE4YUH VDV200010----€65.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS T1715 Räikkäpuristin, 22-10 Awg, 9 tuuman pituus
€265.01 / yksikkö