Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS VDV226-011-SEN Räikkäpuristin, 28-22 Awg, 7-1/2 tuuman pituus | AE9QBN 6LFT9 / 58014-7

KLEIN TOOLS VDV226-011-SEN Räikkäpuristin, 28-22 Awg, 7-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE9QBN Malli: VDV226-011-SENRistiviite: 6LFT9 / 58014-7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper
SäädettäväEi
Koko28-22 AWG
CutsKyllä
Kahvan tyyppiMuovi
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS T1710 Ratcheting Crimper, 22-10 Awg, 9 tuuman pituus | AB9HVT 2DFE2 / 34002-4 T1710manuaalinen22-10 AWGTyyny Grip9"€513.99
KLEIN TOOLS T1715 Ratcheting Crimper, 22-10 Awg, 9 tuuman pituus | AB9HVU 2DFE3 / 34003-1 T1715Ei22-10 AWGTyyny Grip9"€265.01
KLEIN TOOLS VDV226107 Räikkäilevä datakaapelipuristin / strippari / leikkuri, kompakti | CE4WEX VDV226107----€69.22
KLEIN TOOLS VDV200010 Ratcheting Crimper Frame, pituus 8.75 tuumaa | CE4YUH VDV200010----€65.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS VDV226-011-SEN Räikkäpuristin, 28-22 Awg, 7-1/2 tuuman pituus
€55.60 / yksikkö