Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS JTH610E T-kahva kuusioavainsarja jalustalla, terän pituus 6 tuumaa, 10 kpl | CE4XYF 33760-4

KLEIN TOOLS JTH610E T-kahvallinen kuusioavainsarja jalustalla, terän pituus 6 tuumaa, 10 kpl

Varastossa
Tuote: CE4XYF Malli: JTH610ERistiviite: 33760-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavainsarjat Set

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS JTH910E T-kahvasarja, kuusiokoloavain ja teline, terän pituus 9 tuumaa, 10 kpl | CE4YAL 33761-1 JTH910E€108.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS JTH610E T-kahvallinen kuusioavainsarja jalustalla, terän pituus 6 tuumaa, 10 kpl
€94.37 / yksikkö