Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS JTH4E10 Kuusiokoloavain, 5/32 tuumaa 4 tuuman pituus | AF2ALM 6PPC6 / 33656-0

KLEIN TOOLS JTH4E10 kuusioavain, 5/32 tuuman 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF2ALM Malli: JTH4E10Ristiviite: 6PPC6 / 33656-0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus4"
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Suorittaa loppuunMatta
Käsittele väriäPunainen / Musta
kahvan pituus3.125 "
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPE
Kahvan tyyppiergonominen
SAE tai metrinenSAE
ShapeT
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5 / 32 "
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaSI

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KLEIN TOOLS JTH4E12 Kuusiokoloavain, 7/32 tuuman kuusiokoko, T-kahva | CE4VWM 33658-4 JTH4E12Kuusioavain€16.11
KLEIN TOOLS JTH4E13 Kuusiokoloavain, 1/4 tuuman kuusiokoko, T-kahva | CE4VWN 33659-1 JTH4E13Kuusioavain€16.71
KLEIN TOOLS JTH4E14 Kuusiokoloavain, 5/16 tuuman kuusiokoko, T-kahva | CE4VWP 33660-7 JTH4E14Kuusioavain€19.08
KLEIN TOOLS JTH4E15 Kuusiokoloavain, 3/8 tuuman kuusiokoko, T-kahva | CE4VWQ 33661-4 JTH4E15Kuusioavain€21.96
KLEIN TOOLS JTH4E17 Kuusiokoloavain, 1/2 tuuman kuusiokoko, T-kahva | CE4VWR 33662-1 JTH4E17Kuusioavain€36.78
KLEIN TOOLS JTH6E13BE Kuusiokoloavain, terän pituus 6 tuumaa, kuusiokoko 1/4 tuumaa | CE4XYP 33692-8 JTH6E13BEKuusioavain€20.04
KLEIN TOOLS JTH6E09BE Kuusiokoloavain, terän pituus 6 tuumaa, kuusiokoko 9/64 tuumaa | CE4XYW 33688-1 JTH6E09BEKuusioavain€16.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS JTH4E10 kuusioavain, 5/32 tuuman 4 tuuman pituus
€8.62 / yksikkö