Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS CL800 Digitaalinen pihtimittari, Clamp On, -14 -1000 asteen F lämpötila -alue | CD2HMP 52ZK83 / 69016-7

KLEIN TOOLS CL800 digitaalinen puristinmittari, kiinnitys päällä, -14 - 1000 astetta F lämpötila-alue

Varastossa
Tuote: CD2HMP Malli: CL800Ristiviite: 52ZK83 / 69016-7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus+/- 2.0% + 5 numeroa
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
Kalibrointitaajuus45 - 400 Hz
kapasitanssi6000uF
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts6000
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Frequency Counter1 Hz 500 kHz
Leuan kapasiteetti1.4 "(36mm)
Maks. AC-vahvistimet600
Maks. AC volttia1000
Maks. Johtimen koko750 MCM
Maks. DC-vahvistimet600
Maks. DC-voltit1000
Maks. Ohmia60 megohmia
MuistiMax / Min
Käyttölämpötila.32 astetta 104 astetta F
Peak HoldKyllä
TurvallisuusarviointiCat IV 600V
ErityisominaisuudetAkun alhainen merkkivalo
Temp. alue-14 - 1000 astetta F
Lämpömittarin tyyppiK-tyypin termopari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaLeuan kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysvastusLämpötila-alueHinta
KLEIN TOOLS CL600 Digital Clamp Meter, AC Auto-Ranging, 600A | CE4WMQ 69014-3 CL600--------€142.72
KLEIN TOOLS CL110 -pihtimittari, digitaalinen automaattivaihteisto, 400A | CE4WMR CL110--------€6.30
KLEIN TOOLS CL700 Digital Clamp Meter, AC Auto-Ranging TRMS, Low Impedance Mode, 600A | CE4WMT 69015-0 CL700--------€181.67
KLEIN TOOLS CL210 -pihtimittari, digitaalinen AC-automaattinen etäisyysmittauslaite, termoelementtianturilla, 400A | CE4WPT CL210---------
Tarjouspyyntö
KLEIN TOOLS CL110KIT -pihtimittari ja sähköinen testisarja, 600 V | CE4WPU CL110KIT---------
Tarjouspyyntö
KLEIN TOOLS CL450 Sähkötester, LVI -pihtimittari, lämpötilaerolla | CE4WVV 69063-1 CL450--------€356.73
KLEIN TOOLS CL150 -pihtimittari, digitaalinen AC -sähkötester, 18 tuuman taipuisalla pihdillä | CE4WXF 69099-0 CL150--------€170.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS CL800 digitaalinen puristinmittari, kiinnitys päällä, -14 - 1000 astetta F lämpötila-alue
€241.55 / yksikkö